Tronchesi per tondini UNIBOLT® 1070 mm

Codice art.: 733500 1070
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 1.070 mm
    Capacità di taglio <48 HR
    Per tondino d’acciaio fino a 19 HRC e/o 800 N/mm2 fino a ⌀ 16 mm
    Per tondino d’acciaio fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm2 fino a ⌀ 11 mm
    Per tondino d’acciaio fino a 48 HRC e/o 1600 N/mm2 fino a ⌀ 10 mm
    Denominazione originale prodotto UNIBOLT®
    Tagliente temprate
    Materiale Acciaio speciale per utensili
    Superficie verniciati rossi
    Con vite di registro
    Con arresto di limitazione
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 733500 1070
    EAN / GTIN 4005887357502
    Codice del produttore 87430025

    Descrizione

    Esecuzione:

    Testa con trasmissione a leva. Regolazione precisa e semplice della lama grazie alle viti eccentriche. Forgiata, arresto di limitazione con zona tampone ultra; tubolari verniciati.

    Uso:

    Per il taglio di acciai normali o ad alta resistenza fino a HRC 48 (resistenza alla trazione circa 1600 N/mm2).

    Materiale:

    Lama in acciaio speciale per utensili, taglienti temprati a induzione.

    Ricambi:

    Lame di ricambio n. art. 734110.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello