Tronchese compatto CoBolt® con rientranza dei taglienti 250 mm

Codice art.: 731752 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
Per filo di acciaio semiduro fino a ⌀ 6 mm
Per filo armonico fino a ⌀ 4,2 mm
Tagliente temprate
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio elettrico al cromo-vanadio
Superficie bonderizzato nero
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 731752 250
EAN / GTIN 4003773079644
Codice del produttore 71 31 250

Descrizione

Esecuzione:

Elevato rendimento di taglio grazie alla speciale trasmissione a leva con sforzo relativamente basso. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC).
Tronchese bonderizzato nero, manici rivestiti in plastica, taglienti con rientranza.

Uso:

Per fili con resistenza alla trazione fino a 2000 N/mm2.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello