{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Per filo di acciaio dolce fino a ⌀ | 6 mm | |
Per filo di acciaio semiduro fino a ⌀ | 5,2 mm | |
Per filo armonico fino a ⌀ | 3,6 mm | |
Tagliente | temprate | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio elettrico al cromo-vanadio | |
Superficie | bonderizzato nero | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 731752 200 | |
EAN / GTIN | 4003773042327 | |
Codice del produttore | 71 31 200 |