Tronchesi per cavi e funi metalliche 350 mm

Codice art.: 731720 350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 350 mm
    Per funi metalliche/Tondino in acciaio dolce di ⌀ 8 mm
    Per funi metalliche fino a 1800 N/mm2 fino a ⌀ 6 mm
    Per cavi fino a 20 mm2
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 731720 350
    EAN / GTIN 2050001009333
    Codice del produttore 80-416

    Descrizione

    Esecuzione:

    Taglienti a falce per un taglio sicuro e preciso. Lame con rivestimento antiaderente in PTFE e taglienti temprati.

    Vantaggi:

    Massima stabilità a peso ridotto.

    Uso:

    Per il taglio di funi metalliche, tondini in acciaio e cavi di rame o di alluminio.

    Materiale:

    Lama in acciaio al cromo-vanadio bonificato. Manici in acciaio legato con impugnatura di plastica.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello