{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 720 mm | |
Per funi metalliche/Tondino in acciaio dolce di ⌀ | 16 mm | |
Per funi metalliche fino a 1800 N/mm2 fino a ⌀ | 14 mm | |
Per cavi fino a | 100 mm2 | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 731720 720 | |
EAN / GTIN | 2050001009357 | |
Codice del produttore | 80-428 |