{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ cavo | 60 mm | |
Capacità di taglio conduttore multiplo fino a | 600 mm2 | |
Lunghezza complessiva | 320 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Azionamento | meccanico, a una mano, principio del cricchetto | |
Materiale | Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d’olio | |
Fermo di contrasto | sì | |
Tipo di prodotto | Cesoia |
Codice articolo | 731150 60 | |
EAN / GTIN | 4003773075189 | |
Codice del produttore | 95 36 320 |