{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ cavo | 32 mm | |
Capacità di taglio conduttore multiplo fino a | 240 mm2 | |
Lunghezza complessiva | 250 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Azionamento | meccanico, a una mano, principio del cricchetto | |
Materiale | Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d’olio | |
Fermo di contrasto | sì | |
Tipo di prodotto | Cesoia |
Codice articolo | 731150 32 | |
EAN / GTIN | 4003773026884 | |
Codice del produttore | 95 36 250 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Cesoie a cremagliera per cavi isolamento a norme VDE 32 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 248.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 161.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Azionamento | meccanico, a una mano, principio del cricchetto | meccanico, a una mano, principio del cricchetto |
Per ⌀ cavo | 32 | 32 |
Lunghezza complessiva | 250 | 250 |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | Manici ergonomici in plastica con protezione antiscivolo |
Capacità di taglio conduttore multiplo fino a | 240 | 240 |
Materiale | Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d’olio | |
Tipo di prodotto | Cesoia | Cesoia |