Cesoie a cremagliera per cavi 60 mm

Codice art.: 731100 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Cavo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per ⌀ cavo 60 mm
    Capacità di taglio conduttore multiplo fino a 600 mm2
    Lunghezza complessiva 320 mm
    Impugnatura Rivestimento in multicomponente
    Azionamento meccanico, a una mano, principio del cricchetto
    Materiale Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d’olio
    Fermo di contrasto
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 731100 60
    EAN / GTIN 4003773075172
    Codice del produttore 95 32 320

    Descrizione

    Esecuzione:

    Testa della cesoia con ganascia dentata a forma di falce e meccanismo a cremagliera (utilizzo con una mano). Nessuno spostamento della ganascia dentata grazie alla doppia guida.

    Uso:

    Per la troncatura perfetta di cavi di rame e di alluminio (anche trefoli). Non utilizzare con filo di acciaio, leghe dure di alluminio, conduttori in rame incruditi.

    Materiale:

    Lama in acciaio speciale, manici in lamiera di acciaio con impugnature.

    Nota:

    Con i conduttori singoli, la capacità di taglio è ridotta del 30% circa.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello