Cesoie a cremagliera per cavi 52 mm

Codice art.: 731100 52
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Cavo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ cavo 52 mm
Capacità di taglio conduttore multiplo fino a 380 mm2
Lunghezza complessiva 280 mm
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Azionamento meccanico, a una mano, principio del cricchetto
Materiale Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d’olio
Fermo di contrasto
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 731100 52
EAN / GTIN 4003773043942
Codice del produttore 95 31 280

Descrizione

Esecuzione:

Testa della cesoia con ganascia dentata a forma di falce e meccanismo a cremagliera (utilizzo con una mano). Nessuno spostamento della ganascia dentata grazie alla doppia guida.

Uso:

Per la troncatura perfetta di cavi di rame e di alluminio (anche trefoli). Non utilizzare con filo di acciaio, leghe dure di alluminio, conduttori in rame incruditi.

Materiale:

Lama in acciaio speciale, manici in lamiera di acciaio con impugnature.

Nota:

Con i conduttori singoli, la capacità di taglio è ridotta del 30% circa.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello