Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di ganasce di ricambio K06

Codice art.: 729915 K06

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per sezione del filo 10 mm2 - 120 mm2
Tipo di prodotto Griffe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729915 K06
Codice del produttore WB.1703

Descrizione

Per:

pinza automatica n. art. 729900: Dim. K06 (fino al Cat. 48)

Fornitura:

2 Dischi profilati (ganasce).
2 Assi con molla di compressione e 2 squadre.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello