Testina di serraggio intercambiabile, Modello: 2,5

Codice art.: 729624 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per sezione del filo 0,5 mm2 - 2,5 mm2
Tipo di prodotto Strumento serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729624 2,5
EAN / GTIN 4045197200082
Codice del produttore 729624 2,5

Descrizione

Esecuzione:

  • Serraggio esatto grazie alla corsa lineare
  • Maggiori possibilità di impiego a costi ridotti grazie al sistema di cambio rapido senza utensili
  • Risultati sempre costanti a norma DIN o EN grazie alle testine intercambiabili pretarate e all’arresto forzato incorporato nell’utensile base
  • Sempre in sede grazie al serraggio sempre perfetto dei contatti
  • Ideale per lavorare in punti di difficile accesso grazie alla forma piccola e maneggevole.

Con dispositivo di arresto della guaina isolante per un sicuro posizionamento del contatto.

Uso:

Lavorare connettori per elettronica.

Per:

Utensile di base n. art. 729611.
Connettori piatti e bussole: F2,8, F4,8, F6,3 e F9,5;GHW contatti piatti: AFK e AFS;Tyco Junior Power Timer: Timer;Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5;UNML; E95; MT 3 e ELO; Kostal: LKS 1,5 e contatti SLK 2,8.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello