Testina di serraggio intercambiabile 1,5

Codice art.: 729624 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per sezione del filo 0,1 mm2 - 1,5 mm2
    Tipo di prodotto Strumento serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 729624 1,5
    EAN / GTIN 4045197200129
    Codice del produttore 729624 1,5

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Serraggio esatto grazie alla corsa lineare
    • Maggiori possibilità di impiego a costi ridotti grazie al sistema di cambio rapido senza utensili
    • Risultati sempre costanti a norma DIN o EN grazie alle testine intercambiabili pretarate e all’arresto forzato incorporato nell’utensile base
    • Sempre in sede grazie al serraggio sempre perfetto dei contatti
    • Ideale per lavorare in punti di difficile accesso grazie alla forma piccola e maneggevole.

    Con dispositivo di arresto della guaina isolante per un sicuro posizionamento del contatto.

    Uso:

    Lavorare connettori per elettronica.

    Per:

    Utensile di base n. art. 729611.
    Testine universali: fino a 1,5 mm2; Connettori piatti e bussole: F2,8; Tyco Junior Power Timer: Timer e TAB; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; III+ e serie M; Kostal: MLK 1,2, RK 2,5.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello