{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Per sezione del filo | 0,14 mm2 - 10 mm2 | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 729426 10 | |
EAN / GTIN | 4003773088097 | |
Codice del produttore | 97 53 19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pinza di serraggio Twistor® T per capicorda, Per sezione del filo: 10mm2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 181.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 100.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 168.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 125.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 30.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per sezione del filo | 0,14 mm2 - 10 mm2 | 0,5 mm2 - 16 mm2 | 0,08 mm2 - 16 mm2 | 10 mm2 - 16 mm2 | 0,25 mm2 - 16 mm2 |
Lunghezza complessiva | 200 mm | 220 mm | 213 mm | 190 mm | 185 mm |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |