{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 185 mm | |
Per sezione del filo | 0,25 mm2 - 16 mm2 | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 729404 16 | |
EAN / GTIN | 4062406798710 | |
Codice del produttore | 729404 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza per capicorda, Per sezione del filo: 16mm2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 30.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino
CHF 100.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 168.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per sezione del filo | 0,25 mm2 - 16 mm2 | 0,5 mm2 - 16 mm2 | 0,08 mm2 - 16 mm2 |
Lunghezza complessiva | 185 mm | 220 mm | 213 mm |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |