Pinza spellafili versione economica, Per sezione del filo: 6mm2

Codice art.: 728622 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per sezione del filo (mm2) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Super 4 plus
Denominazione modello produttore Super 4 plus
Lunghezza complessiva 165 mm
Per sezione del filo 0,2 mm2 - 6 mm2
Per sezione del filo AWG 24-10
Materiale Plastica rinforzata con fibra di vetro
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 728622 6
EAN / GTIN 4011391200500
Codice del produttore 20050

Descrizione

Esecuzione:

Corpo leggero in plastica rinforzata con fibra di vetro, elevata stabilità. Le lame si adattano automaticamente al diametro dei cavi. La guaina isolante viene tagliata e sfilata in un’unica operazione.
Con battuta longitudinale e troncafilo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Pinza spellafili versione economica, Per sezione del filo: 6mm<sup>2</sup>

Pinza spellafili versione economica, Per sezione del filo: 6mm2

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF  23.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
182 pezzi in magazzino
82.60 CHF
CHF  56.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  36.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Per sezione del filo 0,2 mm2 - 6 mm2 0,08 mm2 - 6 mm2 0,2 mm2 - 6 mm2
Lunghezza complessiva 165 mm 200 mm 225 mm
Tipo di prodotto Pinza tagliente Pinza tagliente Pinza tagliente

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello