{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Per sezione del filo | 0,08 mm2 - 6 mm2 | |
Materiale | Plastica rinforzata con fibra di vetro | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 728613 6 | |
EAN / GTIN | 4032248539789 | |
Codice del produttore | 728613 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza spellafili, Per sezione del filo: 6mm2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
191 pezzi in magazzino
82.60 CHF
CHF 56.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 36.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per sezione del filo | 0,08 mm2 - 6 mm2 | 0,2 mm2 - 6 mm2 |
Lunghezza complessiva | 200 mm | 225 mm |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente | Pinza tagliente |