{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 135 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Sfaccettatura | KW | |
Materiale | Acciaio a elevate prestazioni per cuscinetti a sfere | |
Larghezza della testa | 10,5 mm | |
Lunghezza tagliente | 10 mm | |
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | |
Forma della testa | sottile | |
Impugnatura | Manici in bimateriale | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (63 − 65 HRC) | |
Superficie | brunito nero | |
Con molla | si | |
Articolazione a vite di precisione regolabile | si | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 726040 135 | |
EAN / GTIN | 7314150103058 | |
Codice del produttore | RX 8142 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tronchese a tagliente laterale per elettronica, testa sottile 135 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 97.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF 19.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 24.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
CHF 31.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Lunghezza complessiva | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Larghezza della testa | 10,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm | 13 mm |
Superficie | brunito nero | fosfatata antiriflesso | fosfatata antiriflesso | fosfatata antiriflesso |
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | 1,3 mm | 2 mm | 1,3 mm |
Materiale | Acciaio a elevate prestazioni per cuscinetti a sfere | Acciaio al carbonio (C70) | Acciaio al carbonio (C70) | Acciaio al carbonio (C70) |
Lunghezza tagliente | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |