{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 135 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Sfaccettatura | senza testimone | |
Materiale | Acciaio al carbonio (C70) | |
Larghezza della testa | 13 mm | |
Lunghezza tagliente | 12 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 0,4 mm | |
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ | 1,3 mm | |
Superficie | fosfatata antiriflesso | |
Con molla | si | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 726762 135 | |
EAN / GTIN | 4062406395049 | |
Codice del produttore | 726762 135 |