{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 3,8 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 2,7 mm | |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 2,2 mm | |
Normativa | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | |
Con molla attivabile | no | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 723500 180 | |
EAN / GTIN | 4003773022985 | |
Codice del produttore | 74 06 180 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Tronchesea taglientelaterale, esecuzione cromata isolamento a norme VDE, Lunghezza complessiva: 180mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 40.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 32.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 27.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | no | no |
Superficie | cromato | cromato | lucido |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente | Pinza tagliente | Pinza tagliente |