{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 3,8 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 2,7 mm | |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 2,2 mm | |
Normativa | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Impugnatura | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | |
Con molla attivabile | no | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 723510 180 | |
EAN / GTIN | 4045197501615 | |
Codice del produttore | 723510 180 |