{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 3,4 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 2,5 mm | |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 2 mm | |
Normativa | DIN ISO 5749 | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | bonderizzata nera, testa lucidata | |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | |
Con molla attivabile | no | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 723150 160 | |
EAN / GTIN | 4003773033141 | |
Codice del produttore | 74 01 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tronchese laterale, esecuzione lucida 160 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 22.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
92 pezzi in magazzino
CHF 26.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 17.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 160 | 160 | 160 |
Impugnatura | rivestiti in plastica | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | rivestiti in plastica |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) |
Con molla attivabile | no | no | no |
Normativa | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Superficie | bonderizzata nera, testa lucidata | cromato | lucido |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 3,4 | 3,4 | 3,4 |