Tronchese laterale, esecuzione lucida, Lunghezza complessiva: 140mm

Codice art.: 723150 140
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 140 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 3,1 mm
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 2 mm
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ 1,5 mm
Norma DIN ISO 5749
Impugnatura rivestiti in plastica
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie bonderizzata nera, testa lucidata
Tronchese laterale ad elevate prestazioni no
Con molla attivabile no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 723150 140
EAN / GTIN 4003773039747
Codice del produttore 74 01 140
Produttore KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa robusta con taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC). Articolazione sovrapposta. Elevate prestazioni di taglio grazie al rapporto di trasmissione ottimale.
Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

Uso:

Per tutti i fili (durata elevata anche in caso di filo duro). Resistente alle massime sollecitazioni.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello