{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 4,5 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 2,5 mm | |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 2 mm | |
Normativa | DIN ISO 5748 | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | bonderizzata nera | |
Testata | lucidato | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 721100 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040620 | |
Codice del produttore | 67 01 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Tronchese a tagliente frontale lucidato, Lunghezza complessiva: 160mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 29.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 18.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 160 mm | 160 mm |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) |
Normativa | DIN ISO 5748 | DIN ISO 5748 |
Superficie | bonderizzata nera | bonderizzata nera |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 2 mm | 2 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente | Pinza tagliente |