Tronchese a tagliente frontale lucidato 160 mm

Codice art.: 721150 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 160 mm
    Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 4,5 mm
    Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 2,5 mm
    Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ 2 mm
    Norma DIN ISO 5748
    Impugnatura rivestiti in plastica
    Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie bonderizzata nera
    Testata lucido
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 721150 160
    EAN / GTIN 4045197166203
    Codice del produttore 721150 160

    Descrizione

    Esecuzione:

    Testa robusta con articolazione corta. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC). Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica. Elevata capacità di taglio grazie ai rapporti di trasmissione ottimali.

    Norma:

    DIN ISO 5748

    Materiale:

    Acciaio da bonifica al cromo-vanadio,temprato in bagno d’olio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello