{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anelli per alberi senza scanalatura | |
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
⌀ Punta | 1,3 mm | |
Per ⌀ alberi | 4 – 7 mm | |
Normativa | DIN ISO 5743 | |
Forma delle ganasce | esrcuzione diritta | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni al cromo-vanadio | |
Superficie | Pinza bonderizzata nera, testa lucidata | |
Articolazione con molla di apertura incorporata | sì (Dim. G0 con vite di regolazione) | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719950 G1 | |
EAN / GTIN | 4003773231066 | |
Codice del produttore | 46 11 G1 |