{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anelli per alberi senza scanalatura | |
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
⌀ Punta | 0,9 mm | |
Per ⌀ alberi | 1,5 – 4 mm | |
Normativa | DIN ISO 5743 | |
Forma delle ganasce | esecuzione diritta | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni al cromo-vanadio | |
Superficie | Pinza bonderizzata nera, testa lucidata | |
Articolazione con molla di apertura incorporata | sì (Dim. G0 con vite di regolazione) | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719950 G0 | |
EAN / GTIN | 4003773247890 | |
Codice del produttore | 46 11 G0 |