Pinza a becchi mezzotondi piegati isolata a norme VDE 160 mm

Codice art.: 713710 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 160 mm
    Lunghezza griffe 50 mm
    Forma delle ganasce becchi mezzotondi a punta, con becchi piegati (ca. 40 − 45°)
    Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Caratteristica ganasce Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
    Esecuzione ganasce zigrinatura all'interno
    Impugnatura Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio
    Superficie cromato
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 713710 160
    EAN / GTIN 4045197501486
    Codice del produttore 713710 160

    Descrizione

    Esecuzione:

    Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all’interno.
    Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente e superficie antiscivolo in Haptoprene.
    Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Pinza a becchi mezzotondi piegati isolata a norme VDE 160 mm

    Pinza a becchi mezzotondi piegati isolata a norme VDE 160 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    35 pezzi in magazzino
    CHF  24.85
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    13 pezzi in magazzino
    CHF  20.10
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Esecuzione ganasce zigrinatura all'interno zigrinatura all'interno
    Lunghezza griffe 50 50
    Lunghezza complessiva 160 160
    Forma delle ganasce becchi mezzotondi a punta, con becchi piegati (ca. 40 − 45°) becchi mezzotondi a punta, con becchi piegati (ca. 40 − 45°)
    Norma DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 simile a DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione Pinza multifunzione

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello