{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Lunghezza griffe | 73 mm | |
Forma delle ganasce | becchi mezzotondi a punta, con becchi piegati (ca. 40 − 45°) | |
Normativa | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Caratteristica ganasce | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | |
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | |
Impugnatura | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 713710 200 | |
EAN / GTIN | 4045197501493 | |
Codice del produttore | 713710 200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza a becchi mezzotondi piegati isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 200mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF 30.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 24.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | zigrinatura all'interno |
Caratteristica ganasce | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) |
Lunghezza griffe | 73 mm | 73 mm |
Impugnatura | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | Rivestimento in multicomponente |
Normativa | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | simile a DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromato | lucido |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |