{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Lunghezza griffe | 50 mm | |
Forma delle ganasce | becchi a punta ovale | |
Normativa | DIN ISO 5745 | |
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale pinza | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie pinza | lucido | |
Tipo di prodotto | Pinza a becchi piatti diritti |
Codice articolo | 711500 160 | |
EAN / GTIN | 4045197283542 | |
Codice del produttore | 711500 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza a becchi lunghi, mezzotondi, lucida 160 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 14.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 14.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | zigrinatura all'interno |
Lunghezza griffe | 50 | 47 |
Lunghezza complessiva | 160 | 160 |
Impugnatura | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica |
Normativa | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Superficie pinza | lucido | lucido |
Materiale pinza | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |