{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Lunghezza griffe | 47 mm | |
Forma delle ganasce | piatto | |
Normativa | DIN ISO 5745 | |
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale pinza | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie pinza | lucido | |
Tipo di prodotto | Pinza a becchi piatti diritti |
Codice articolo | 711100 160 | |
EAN / GTIN | 4045197283535 | |
Codice del produttore | 711100 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza a becchi lunghi, piatti, lucida, Lunghezza complessiva: 160mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 14.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 17.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
CHF 22.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | zigrinatura all'interno | zigrinatura all'interno |
Lunghezza griffe | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Lunghezza complessiva | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Forma delle ganasce | piatto | piatto | piatto |
Normativa | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Superficie pinza | lucido | lucido | cromata |
Materiale pinza | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |