Pinza a becchi lunghi, piatti, lucidata, con manici, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 711095 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Lunghezza griffe 47 mm
Forma delle ganasce piatto
Normativa DIN ISO 5745
Esecuzione ganasce zigrinatura all'interno
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale pinza Acciaio al cromo-vanadio
Superficie pinza lucido
Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 711095 160
EAN / GTIN 4045197887351
Codice del produttore 711095 160

Descrizione

Esecuzione:

Con becchi lunghissimi e sottili e articolazione passante.
Pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello