Pinza a becchi lunghi, mezzotondi, lucidata, con manici, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 711495 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Lunghezza griffe 50 mm
Forma delle ganasce becchi a punta ovale
Normativa DIN ISO 5745
Esecuzione ganasce zigrinatura all'interno
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale pinza Acciaio al cromo-vanadio
Superficie pinza lucido
Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 711495 160
EAN / GTIN 4045197887368
Codice del produttore 711495 160

Descrizione

Esecuzione:

Con becchi lunghissimi e sottili e articolazione passante.
Pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Pinza a becchi lunghi, mezzotondi, lucidata, con manici, Lunghezza complessiva: 160mm

Pinza a becchi lunghi, mezzotondi, lucidata, con manici, Lunghezza complessiva: 160mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  17.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  14.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Esecuzione ganasce zigrinatura all'interno zigrinatura all'interno
Lunghezza griffe 50 mm 50 mm
Lunghezza complessiva 160 mm 160 mm
Impugnatura Rivestimento in multicomponente rivestiti in plastica
Forma delle ganasce becchi a punta ovale becchi a punta ovale
Normativa DIN ISO 5745 DIN ISO 5745
Materiale pinza Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello