Pinza torcifilo per bloccaggi di sicurezza 290 mm

Codice art.: 707920 290
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 290 mm
    Forma delle ganasce smussatura a 40°
    Caratteristica ganasce Ganasce di taglio temprate a induzione
    Esecuzione ganasce Ganasce zigrinate all'interno
    Materiale Acciaio speciale
    Superficie brunito e/o verniciato, testa lucida
    Per ⌀ filo < 1,6 mm
    Tipo di prodotto Pinza torcifilo per bloccaggi di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 707920 290
    EAN / GTIN 4045197593924
    Codice del produttore 707920 290

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo della pinza forgiato. Superfici di presa zigrinate all’interno. Ganasce di taglio temprate a induzione. Ganasce smussate frontalmente a 40°.

    Uso:

    Per attorcigliare fili di sicurezza (vedi figura); lavora su fili di tutte le lunghezze. Per ⌀ Filo fino a circa 1,6 mm. Rotazione oraria e antioraria con ritorno automatico.

    Materiale:

    Acciaio speciale; esecuzione brunita e/o verniciata, testa in esecuzione lucida.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello