Pinza torcifilo per bloccaggi di sicurezza, Lunghezza complessiva: 230mm

Codice art.: 707920 230
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 230 mm
Forma delle ganasce smussatura a 40°
Caratteristica ganasce Ganasce di taglio temprate a induzione
Esecuzione ganasce Ganasce zigrinate all'interno
Materiale Acciaio speciale
Superficie brunito e/o verniciato, testa lucida
Per ⌀ filo < 1,6 mm
Tipo di prodotto Pinza torcifilo per bloccaggi di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 707920 230
EAN / GTIN 4045197593917
Codice del produttore 707920 230

Descrizione

Esecuzione:

Corpo della pinza forgiato. Superfici di presa zigrinate all’interno. Ganasce di taglio temprate a induzione. Ganasce smussate frontalmente a 40°.

Uso:

Per attorcigliare fili di sicurezza (vedi figura); lavora su fili di tutte le lunghezze. Per ⌀ Filo fino a circa 1,6 mm. Rotazione oraria e antioraria con ritorno automatico.

Materiale:

Acciaio speciale; esecuzione brunita e/o verniciata, testa in esecuzione lucida.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello