{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Cobra QuickSet | |
Lunghezza complessiva | 300 mm | |
Superficie | bonderizzata nera, testa lucidata | |
Apertura per esagono | 60 mm | |
Apertura per tubi | 2.3/4 pollici | |
Numero di scatti della regolazione micrometrica | 25 | |
Normativa | DIN ISO 8976 | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Antiscintilla | no | |
Regolazione rapida | si | |
Autoserraggio | si | |
Fermo di contrasto | si | |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile |
Codice articolo | 705850 300 | |
EAN / GTIN | 4003773078524 | |
Codice del produttore | 87 21 300 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Pinza regolabile Cobra® QuickSet bonderizzata con regolazione rapida, Lunghezza complessiva: 300mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
CHF 41.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 22.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 23.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 23.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Apertura per tubi | 2.3/4 pollici | 2 pollici | 2 pollici | 2 pollici |
Apertura per esagono | 60 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile | Giratubi e pinza regolabile | Giratubi e pinza regolabile | Giratubi e pinza regolabile |