{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Cobra QuickSet | |
Lunghezza complessiva | 250 mm | |
Superficie | bonderizzata nera, testa lucidata | |
Apertura per esagono | 46 mm | |
Apertura per tubi | 2 pollici | |
Numero di scatti della regolazione micrometrica | 25 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Antiscintilla | no | |
Regolazione rapida | si | |
Autoserraggio | si | |
Fermo di contrasto | si | |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile |
Codice articolo | 705850 250 | |
EAN / GTIN | 4003773072775 | |
Codice del produttore | 87 21 250 |