{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Alligator | |
Lunghezza complessiva | 250 mm | |
Superficie | cromato | |
Apertura per esagono | 46 mm | |
Apertura per tubi | 2 pollici | |
Normativa | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Antiscintilla | no | |
Possibilità di regolazione precisa e rapida | no | |
Autoserraggio | si | |
Fermo di contrasto | si | |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile |
Codice articolo | 705740 250 | |
EAN / GTIN | 4003773039303 | |
Codice del produttore | 88 06 250 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza regolabile Alligator® manici rivestiti a norma VDE, Lunghezza complessiva: 250mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino
CHF 38.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 22.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no |
Normativa | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromato | bonderizzato nero |
Autoserraggio | si | si |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Apertura per tubi | 2 pollici | 1.1/2 pollici |
Apertura per esagono | 46 mm | 36 mm |