{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Proprietà elettrostatiche | VDE 1000 V | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,2 mm | |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Caratteristica ganasce | dentati | |
Impugnatura | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 701710 180 | |
EAN / GTIN | 4045197501424 | |
Codice del produttore | 701710 180 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza universale al vanadio, es. cromata isolata a norme VDE 180 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF 27.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 18.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Caratteristica ganasce | dentati | dentati |
Antiscintilla | no | no |
Lunghezza complessiva | 180 | 180 |
Impugnatura | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | Rivestimento in multicomponente |
Norma | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | simile a DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 1,8 | 1,8 |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |