{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Proprietà elettrostatiche | VDE 1000 V | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2 mm | |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 1,5 mm | |
Normativa | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Caratteristica ganasce | dentati | |
Impugnatura | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 701710 160 | |
EAN / GTIN | 4045197501400 | |
Codice del produttore | 701710 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pinza universale al vanadio, es. cromata isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 160mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF 25.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 27.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 24.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 18.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 17.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 160 mm |
Impugnatura | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | Rivestimento in multicomponente | Rivestimento in multicomponente |
Normativa | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | simile a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | simile a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromato | cromato | cromato | lucido | lucido |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 2,2 mm | 2 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio speciale per utensili | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |