Pinza universale con testa a punta, cromata isolata a norme VDE 145 mm

Codice art.: 701655 145
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 145 mm
    Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ 2 mm
    Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ 3 mm
    Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Impugnatura Rivestimento in multicomponente
    Materiale Acciaio speciale per utensili
    Superficie cromato
    Antiscintilla no
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 701655 145
    EAN / GTIN 4003773079361
    Codice del produttore 08 26 145

    Descrizione

    Esecuzione:

    Superfici di presa con speciale profilo a tre punti per afferrare con la massima sicurezza i componenti piatti. Semplicità di taglio grazie all'articolazione con elevato rapporto di trasmissione. Scanalatura fresata nella zona dell'impugnatura per una presa per una presa sicura anche dei pezzi più piccoli, per es. chiodi, perni e bulloni. Facile da usare anche in zone di lavoro difficilmente accessibili. Testa sottile con becchi terminanti a punta.
    Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

    Norma:

    DIN ISO 5746.

    Materiale:

    Acciaio speciale per utensili.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello