{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,5 mm | |
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ | 3,8 mm | |
Normativa | DIN ISO 5746 | |
Caratteristica ganasce | dentati | |
Impugnatura | rivestita in plastica | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | Pinza bonderizzata nera, testa lucidata | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 701500 200 | |
EAN / GTIN | 4003773213253 | |
Codice del produttore | 03 01 200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Pinza universale, lucidata, Lunghezza complessiva: 200mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 17.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
48 pezzi in magazzino
19.85 CHF
CHF 14.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 12.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 15.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Caratteristica ganasce | dentati | dentati | dentati | dentati |
Lunghezza complessiva | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Impugnatura | rivestita in plastica | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | rivestiti in plastica | Manici in bimateriale |
Superficie | Pinza bonderizzata nera, testa lucidata | cromato | lucido | lucido |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | Acciaio speciale per utensili | Acciaio speciale per utensili | Acciaio speciale per utensili |