{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,2 mm | |
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ | 3,4 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Caratteristica ganasce | dentati | |
Impugnatura | rivestita in plastica | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | Pinza bonderizzata nera, testa lucidata | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 701500 180 | |
EAN / GTIN | 4003773041009 | |
Codice del produttore | 03 01 180 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza universale, lucidata 180 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 14.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
100 pezzi in magazzino
CHF 17.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 10.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 13.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no | no | no |
Impugnatura | rivestita in plastica | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | rivestiti in plastica | Manici in bimateriale |
Superficie | Pinza bonderizzata nera, testa lucidata | cromato | lucido | lucido |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | Acciaio speciale per utensili | Acciaio speciale per utensili | Acciaio speciale per utensili |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |