Cassetta portautensili in materiale antiurto 585

Codice art.: 693200 585
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 580 mm
Dimensione esterna larghezza 285 mm
Dimensione esterna altezza 290 mm
Lunghezza inserto 545 mm
Larghezza inserto 240 mm
Altezza inserto 50 mm
Numero chiusure 2
Peso 3 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 693200 585
EAN / GTIN 4006793813618
Codice del produttore 5813000391

Descrizione

Esecuzione:

In polipropilene − leggera, robusta e antiurto. Maniglia grande e pratica con funzione di blocco e 2 chiusure rapide in plastica. Chiusura mediante lucchetto con arco di ⌀ 5 mm (n. art. 085830085875 nella Dim. 30).
Con vaschetta portaminuterie estraibile e astuccio per minuteria; nella parte inferiore ampio vano portautensili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello