{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione esterna lunghezza | 480 mm | |
Dimensione esterna larghezza | 255 mm | |
Dimensione esterna altezza | 260 mm | |
Lunghezza inserto | 450 mm | |
Larghezza inserto | 215 mm | |
Altezza inserto | 55 mm | |
Numero chiusure | 2 | |
Peso | 2,4 kg | |
Tipo di prodotto | Sistema di trasporto per utensili |
Codice articolo | 693200 475 | |
EAN / GTIN | 4006793812611 | |
Codice del produttore | 5812000391 |