Valigetta in ABS con vaschetta interna e pannelli portautensili 1

Codice art.: 692301 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: X-ABS
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti
  • Portata valigetta: 20

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale X-ABS
    Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
    Portata valigetta 20 kg
    Dimensione interna lunghezza 460 mm
    Dimensione interna larghezza 310 mm
    Dimensione interna altezza 170 mm
    Peso 3,8 kg
    Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 692301 1
    EAN / GTIN 4006793001220
    Codice del produttore 533000171

    Descrizione

    Esecuzione:

    Serrature, cerniera di metallo e fondo rinforzato integrati nel telaio. Ammessa come bagaglio a mano in aereo.
    Dotazione interna:
    1 vaschetta interna con divisori incluso pannello portautensili con 16 alloggiamenti,
    1 pannello portautensili con 26 alloggiamenti (n. art. 692711).

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello