Sistema di trasporto PARASHERPA®, Modello: 1

Codice art.: 692299 1
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 50 mm
Dimensione esterna larghezza 245 mm
Dimensione esterna altezza 475 mm
Peso 0,57 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692299 1
EAN / GTIN 4006793003705
Codice del produttore 5990850991
Produttore PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descrizione

Esecuzione:

Con poche semplici operazioni, le valigette portautensili vengono montate sui PARASHERPA® grazie alle cinghie integrate. Il sistema permette di fissare le valigette portautensili in modo rapido e stabile. Infine, la valigetta viene fissata con la fibbia a scatto. In questo modo può essere trasportata semplicemente sulle spalle come uno zaino in tutta comodità. L’esclusivo sistema deuter® Airstripes garantisce una tenuta priva di vibrazioni, compresa la ventilazione che, grazie alle bretelle imbottite anatomiche, garantisce un comfort elevato. Allo stesso tempo, il peso viene sempre tenuto saldamente al corpo. Le forze centrifughe avranno così scarsa possibilità di azione e lo zaino non potrà rompersi. Portata: fino a 15 kg.

Per:

Valigetta con maniglia di trasporto e circonferenza max. di 1300 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello