Valigetta in ABS con 4 pannelli portautensili, Modello: 1

Codice art.: 692101 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: X-ABS
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti
  • Portata valigetta: 20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale X-ABS
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Portata valigetta 20 kg
Dimensione interna lunghezza 460 mm
Dimensione interna larghezza 310 mm
Dimensione interna altezza 170 mm
Peso 3,8 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 692101 1
EAN / GTIN 4006793001190
Codice del produttore 530001171

Descrizione

Esecuzione:

Serrature, cerniera di metallo e fondo rinforzato integrati nel telaio. Ammessa come bagaglio a mano in aereo.
Dotazione interna:
1 pannello portautensili con 26 alloggiamenti (n. art. 692711),
1 pannello portautensili con 16 alloggiamenti (n. art. 692712),
1 pannello portautensili con 10 alloggiamenti (n. art. 692714),
1 pannello portautensili con supporti ed elastici passanti (n. art. 692715).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Valigetta in ABS con 4 pannelli portautensili, Modello: 1

Valigetta in ABS con 4 pannelli portautensili, Modello: 1

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  262.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  296.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
104 pezzi in magazzino
CHF  150.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  210.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti Alloggiamenti Alloggiamenti Alloggiamenti; Portautensili autobloccante
Peso 3,8 kg 3,6 kg 5 kg 4,6 kg
Dimensione interna larghezza 310 mm 310 mm 352 mm 275 mm
Dimensione interna altezza 170 mm 210 mm 215 mm 150 mm
Dimensione interna lunghezza 460 mm 460 mm 465 mm 435 mm
Portata valigetta 20 kg 30 kg 25 kg 35 kg
Materiale X-ABS X-ABS PP PC

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello