Valigetta portautensili per assistenza tecnica, vaschetta interna e pannelli portautensili

Codice art.: 692810
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: PC
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti; Portautensili autobloccante
  • Portata valigetta: 35
  • Caratteristica valigetta: idoneo al trasporto aereo

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale PC
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti; Portautensili autobloccante
Portata valigetta 35 kg
Caratteristica valigetta idoneo al trasporto aereo
Dimensione interna lunghezza 435 mm
Dimensione interna larghezza 275 mm
Dimensione interna altezza 150 mm
Peso 4,6 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 692810
EAN / GTIN 4045197806321
Codice del produttore 692810

Descrizione

Esecuzione:

I gusci della valigia in policarbonato sono realizzati con un processo a iniezione. I vantaggi del policarbonato sono l'elevata resistenza all'urto, la solidità, la rigidezza e la durezza in un ampio range di temperatura. Telaio in alluminio con angolari antiurto in plastica, chiusura a combinazione e bloccaggio del coperchio della valigetta.
Dotazione interna per dimensione interna altezza 150 mm:
1 vaschetta con divisori e piano di copertura con 12 elastici doppi. 2 divisori trasversali, 6 separatori regolabili e 10 scatole nella vaschetta interna. 1 pannello portautensili con 9 alloggiamenti in tessuto e portautensili autobloccante sul lato anteriore e posteriore.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello