Borsa per installatori

Codice art.: 691310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
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
Materiale Pelle; ABS
Dimensione interna lunghezza 390 mm
Dimensione interna larghezza 170 mm
Dimensione interna altezza 230 mm
Peso 1,3 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 691310
EAN / GTIN 4006793228818
Codice del produttore 2228000401

Descrizione

Esecuzione:

Fondo e pareti laterali in ABS infrangibile (senza cuciture, quindi più resistenti). Coperchio in cuoio. Senza pannello interno.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello