Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di 59 utensili per installatori in zaino portautensili 59

Codice art.: 686016 59
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 59
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Profilo di manovra Giraviti a intaglio; Chiavi maschio esagonali; Chiavi a bussola con bocca esagonale; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 686016 59
EAN / GTIN 4062406773199
Codice del produttore 686016 59

Descrizione

Esecuzione:

Borse in tessuto di alta qualità dotate di pratici set di utensili in grado di accompagnarti nelle tue attività quotidiane.

Fornitura:

Calibro a corsoio: 1 pz. n. art. 410625 Dim. 150
Flessometro: 1 pz. n. art. 462010 Dim. 5
Chiave a forchetta doppia: cad. 1 pz. n. art. 610950 Dim. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19
Set di chiavi maschio esagonali piegate, lunghe, con testa sferoidale: 1 pz. n. art. 627225 Dim. 9 (1,5 – 10 mm)
Set di chiavi a bussola da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 630368 Dim. 6 (29 pezzi)
Giravite per viti con intaglio: cad. 1 pz. n. art. 660701 Dim. 3, 4, 7
Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 668401 Dim. 0, 1, 2
Pinza combinata: 1 pz. n. art. 702995 Dim. 180
Chiave a pappagallo: 1 pz. n. art. 706145 Dim. 250
Pinza a becchi mezzotondi curvi: 1 pz. n. art. 713595 Dim. 200
Tronchese con tagliente laterale: 1 pz. n. art. 725245 Dim. 160
Martello per meccanica: 1 pz. n. art. 750125 Dim. 300
Chiavi regolabili a rullino: 1 pz. n. art. 813961 Dim. 200
Coltello multiuso: 1 pz. n. art. 845039 Dim. 160
LED-Lampada tascabile LED-LENSER: 1 pz. n. art. 081437 Dim. BLACK
Zaino portautensili in tessuto: 1 pz. n. art. 692267 Dim. 1

Nota:

L’utensile viene consegnato sfuso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello